Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 120modul (5x24), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 900x550x148mm, fehér(RAL9003), IP30 GT22798 - PRA20524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432372569
Sonepar cikkszám
GT22798
Gyártói cikkszám
PRA20524
Gyártói típuskód
Pragma PRA20524
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
550 mm
Magasság:
900 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
148 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 120mod fk ajtó nélk PE+N sínnel