Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 200x267x112mm, szürke(RAL7035), IP65 G66486 - 13444

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 200x267x112mm, szürke(RAL7035), IP65 G66486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430134442

Sonepar cikkszám

G66486

Gyártói cikkszám

13444

Gyártói típuskód

Mureva 13444

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

267 mm

Magasság:

200 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

112 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

56 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Igen

A Mureva Styl - Weatherproof enclosure enclosure - surface mounted mini enclosure - for modular device. 1 soros, 12 modulból álló, 18 mm-es modulból áll. Bármely típusú moduláris kapcsolóberendezéshez használható. Ez a szekrény beltéri és kültéri vízálló telepítésre készült. Az IP védettségi fokozat IP65. Átlátszó zöld ajtóval rendelkezik. A szekrény színe világosszürke (RAL 7035). Lakossági, kis épületekben és ipari létesítményekben történő telepítésre tervezték. A kábelek a szekrény tetején vagy alján 7 kivágással beköthetők. Hátlappal és hornyos előlappal rendelkezik. DIN sínnel rendelkezik. A szekrény hátoldalára 2 sorkapocs szerelhető fel. Mindegyiknek 8 kimenője van. A termékhez egy jelölőkészletet is szállítunk. Az elektromos szigetelési osztály II. osztályú (kettős szigetelésű). A túlfeszültség kategória a II. osztály. Az elosztott teljesítmény 19 W. A In névleges áramerősség legfeljebb 63 A. A termék megfelel az MSZ 61439-3 szabványnak. A méret (szélesség) 267mm × (magasság) 200mm × (mélység) 112mm. Az anyag egy önkioltó polimer anyag. Lángokkal és rendellenes hővel szembeni ellenállása 650 °C az IEC 60695-2-1 szabvány szerint. Ultraibolya hatásnak ellenálló. Az IK védelmi fokozat IK07. Az üzemi hőmérséklet -25-60°C.