Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 290x190x100mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163898 - EZ9EUD112

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 290x190x100mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486370100

Sonepar cikkszám

SN163898

Gyártói cikkszám

EZ9EUD112

Gyártói típuskód

EASY9 EZ9EUD112

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

285 mm

Magasság:

185 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Mélység:

96.5 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Nem

Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 290x190x100mm, fehér(RAL9003), IP20