Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 13modul (1x13), ajtó nélkül, műanyag, 450x336x109mm, fehér(RAL9003), IP30 SX013503 - PRA50513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 26
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX013503
Gyártói cikkszám
PRA50513
Gyártói típuskód
PRA50513
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
26
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
336 mm
Magasság:
450 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
123 mm
Mélység:
109 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - PRAGMA Csatlakozás kiegészítők, 13M, szürke