Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 144modul (6x24), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 1050x550x148mm, fehér(RAL9003), IP30 GT22799 - PRA20624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432372576
Sonepar cikkszám
GT22799
Gyártói cikkszám
PRA20624
Gyártói típuskód
Pragma PRA20624
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
550 mm
Magasság:
1050 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
148 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 144mod fk ajtó nélk PE+N sínnel