Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 300x426x125mm, fehér(RAL9003), IP30 GT22789 - PRA20118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432372507
Sonepar cikkszám
GT22789
Gyártói cikkszám
PRA20118
Gyártói típuskód
Pragma PRA20118
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
426 mm
Magasság:
300 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
125 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
95 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen