Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 228x376x102mm, fehér(RAL9003), IP40 GT46103 - MIP12118T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 228x376x102mm, fehér(RAL9003), IP40 GT46103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480147890

Sonepar cikkszám

GT46103

Gyártói cikkszám

MIP12118T

Gyártói típuskód

RESI9 MP MIP12118T

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

376 mm

Magasság:

228 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

102 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

80 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Nem

Lakáselosztó 18mod fk átl ajtóval