Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), teli ajtóval, műanyag, 228x376x101,5mm, fehér(RAL9003), IP40 GT55955 - MIP12118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480147821
Sonepar cikkszám
GT55955
Gyártói cikkszám
MIP12118
Gyártói típuskód
RESI9 MP MIP12118
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
376 mm
Magasság:
228 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
101.5 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
80 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem