Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (2x9), ajtó nélkül, műanyag, 450x426x109mm, fehér(RAL9003), IP30 SX013504 - PRA50618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX013504
Gyártói cikkszám
PRA50618
Gyártói típuskód
PRA50618
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
426 mm
Magasság:
450 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
125 mm
Mélység:
109 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - PRAGMA Csatlakozás kiegészítők, 18M, szürke