Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 353x268x102mm, fehér(RAL9003), IP40 GT46158 - MIP12212T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 353x268x102mm, fehér(RAL9003), IP40 GT46158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480147906

Sonepar cikkszám

GT46158

Gyártói cikkszám

MIP12212T

Gyártói típuskód

RESI9 MP MIP12212T

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

268 mm

Magasság:

353 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

102 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

80 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Nem

Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval