Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 260x330x110mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163906 - EZ9EUD212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486370117
Sonepar cikkszám
SN163906
Gyártói cikkszám
EZ9EUD212
Gyártói típuskód
EASY9 EZ9EUD212
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
256 mm
Magasság:
326 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Mélység:
103 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem