Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 26modul (2x13), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 450x336x123mm, szürke(RAL7004), IP30 GT22791 - PRA20213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432372415
Sonepar cikkszám
GT22791
Gyártói cikkszám
PRA20213
Gyártói típuskód
Pragma PRA20213
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
336 mm
Magasság:
450 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
123 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
95 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7004
DIN-sín:
Igen