Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 450x426x125mm, fehér(RAL9003), IP30 GT22792 - PRA20218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432372514
Sonepar cikkszám
GT22792
Gyártói cikkszám
PRA20218
Gyártói típuskód
Pragma PRA20218
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
426 mm
Magasság:
450 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
125 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 36mod fk ajtó nélk PE+N sínnel