Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 460x448x160mm, szürke(RAL7035), IP65 SN130108 - 13984

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 460x448x160mm, szürke(RAL7035), IP65 SN130108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430139843

Sonepar cikkszám

SN130108

Gyártói cikkszám

13984

Gyártói típuskód

Kaedra 13984

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

448 mm

Magasság:

460 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

160 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

88 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Igen

Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 460x448x160mm, szürke(RAL7035), IP65