Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 610x340x160mm, szürke(RAL7035), IP65 G60538 - 13435

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 610x340x160mm, szürke(RAL7035), IP65 G60538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430134350

Sonepar cikkszám

G60538

Gyártói cikkszám

13435

Gyártói típuskód

Mureva 13435

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

340 mm

Magasság:

610 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

160 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

88 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Igen

A Mureva Styl - weatherproof enclosure rackbe épített változatos kivitelű, 3-soros, 12 modulos szekrény megfordítható átlátszó fedéllel rendelkezik. A modulok száma összesen 36. A doboz méretei (szélesség) 340 mm × (magasság) 610 mm × (mélység) 160 mm. A névleges áramerősség 125 A, az EN 60439-1 szabvány szerint a teljes szigetelés 2. osztályú. A védettség IP65 és IK09. A szekrény színe világosszürke (RAL 7035). Az üzemi hőmérséklet -25°C és 60°C között van. Üres, ez a szekrény megfelel az IEC 60670 szabványnak. Felszerelt kapcsolószekrények, ez a szekrény megfelel az IEC 60493-3 szabványnak. Ez a szekrény beltéri és kültéri vízálló telepítésre készült.