Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 260x460x110mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163910 - EZ9EUD312

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 260x460x110mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486370124

Sonepar cikkszám

SN163910

Gyártói cikkszám

EZ9EUD312

Gyártói típuskód

EASY9 EZ9EUD312

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

256 mm

Magasság:

451 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Mélység:

103 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Nem

Ez az Easy9 EU termék egy falon kívüli kivitelű moduláris kiselosztó. 3 sorban 12 darab 18 mm-es modulból áll. Minden típusú moduláris kapcsolóberendezés befogadására alkalmas. 1 föld és 1 nulla csatlakozóblokkot tartalmaz tartókkal együtt, és mindegyik csatlakozóblokk 22 kivezetéssel rendelkezik (11x16 mm2 + 11x10 mm2). 180°-ban nyitható, megfordítható sima ajtóval van ellátva. A szekrény színe fehér (RAL 9003). A szekrény beltéri telepítésre szolgál. Az IP védelmi fokozat IP40 zárt ajtó és IP30 nyitott ajtó mellett. A dobozon nincsenek előre kivágások, azokat az ügyfeleknek fúrógéppel kell kiviteleznie. Új vagy felújított lakóépületekbe ajánlott. A névleges bemeneti áram 80 A-ig terjed. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V. Az Ue névleges üzemi feszültség 400 V. A szekrény belső elemei egy DIN-sínnel ellátott, eltávolítható alváz és egy bevágással ellátott elülső fedél. A méretek: (Sz) 256 mm x (Ma) 451 mm x (Mé) 103 mm. A szélesség 9 mm-es osztásban 72 db modul. A termék súlya 1,65 kg. A szekrény önkioltó műanyagból készült. A lángokkal és rendkívüli hővel szembeni ellenállása 650 °C, ami 30 percig kitart az IEC 60695-2-10 szabványnak megfelelően. Az érintésvédelmi szigetelési osztály II. osztályú (kettős szigetelésű). A szennyezettségi fok 2. Az IEC 62262 szabvány szerint az IK védettségi fok IK07. Az üzemi hőmérséklet -25°C és +60°C között van. A tárolási hőmérséklet -25°C és +70°C között van. A szekrény megfelel az IEC 60670-1-24 szabványnak.