Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 39modul (3x13), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, 485x252x111mm, fehér(RAL9003), IP30 GT24638 - 10893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430108931
Sonepar cikkszám
GT24638
Gyártói cikkszám
10893
Gyártói típuskód
Start 10893
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
252 mm
Magasság:
485 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
111 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 39mod fk ajtó nélk +PE/N sín