Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 200x123x112mm, szürke(RAL7035), IP65 GT93320 - 13957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430139577
Sonepar cikkszám
GT93320
Gyártói cikkszám
13957
Gyártói típuskód
Kaedra 13957
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
123 mm
Magasság:
200 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
112 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
56 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen