Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), füst színű ajtóval, műanyag, 198x124x95mm, fehér(RAL9003), IP40 GT93043 - MIP12104S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480455940
Sonepar cikkszám
GT93043
Gyártói cikkszám
MIP12104S
Gyártói típuskód
Mini Pragma MIP12104S
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
124 mm
Magasság:
198 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
95 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
74 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Nem