Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 600x426x125mm, fehér(RAL9003), IP30 GT22795 - PRA20318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432372446
Sonepar cikkszám
GT22795
Gyártói cikkszám
PRA20318
Gyártói típuskód
Pragma PRA20318
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
426 mm
Magasság:
600 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
125 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Pragma felületre szerelt ház, IP30, 3x18modul, ajtó nélkül. termék vagy komponens típusa: tokozás - szekrény típusa: elosztószekrény - elektromos szigetelési osztály: II osztály, kettős szigetelés. Előnyök : - A megújult Pragma kiselosztócsalád nagyszerűe