Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 200x159x112mm, szürke(RAL7035), IP65 G66533 - 13442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
7 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430134428
Sonepar cikkszám
G66533
Gyártói cikkszám
13442
Gyártói típuskód
Mureva 13442
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
159 mm
Magasság:
200 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
112 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
56 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Igen