Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 7modul (1x7), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 300x200x136mm, fehér(RAL9003), IP30 SX013500 - PRA06124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432359270
Sonepar cikkszám
SX013500
Gyártói cikkszám
PRA06124
Gyártói típuskód
PRA06124
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
200 mm
Magasság:
300 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
136 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Nem