Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), ajtó nélkül, műanyag, 200x198x72mm, fehér(RAL9003), IP30 GT32846 - 10208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430102083
Sonepar cikkszám
GT32846
Gyártói cikkszám
10208
Gyártói típuskód
MICRO PRAGMA 10208
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
198 mm
Magasság:
200 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
72 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
66 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyéb
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem