Schneider - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), füstszínű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 220x170x100mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163896 - EZ9EUC108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486370056
Sonepar cikkszám
SN163896
Gyártói cikkszám
EZ9EUC108
Gyártói típuskód
EASY9 EZ9EUC108
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
215 mm
Magasság:
170 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Mélység:
96.5 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem