Schneider - Lakáselosztó homloklap 1 sor 18 modul átlátszó bordó SN021471 - MIP50118T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 402 mm
Magasság - 252 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 252 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150654
Sonepar cikkszám
SN021471
Gyártói cikkszám
MIP50118T
Gyártói típuskód
Mini Pragma MIP50118T
Szélesség:
402 mm
Magasság:
252 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
252 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
402 mm
MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap,tejüveg ajtó,sülly.1x18mod.,PEN sín,sötétbordó. termékcsalád: Mini Pragma - termék vagy komponens típusa: Elülső rész - előlap típusa: átlátszó. Előnyök : A kiselosztó, amit nyugodtan megmutathat., Egy esztétikus kiseloszt