Schneider - Lakáselosztó homloklap, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x6 modul, PEN sín, krém SX009309 - MIP40106T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 186 mm
Magasság - 252 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 252 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150555
Sonepar cikkszám
SX009309
Gyártói cikkszám
MIP40106T
Gyártói típuskód
Mini Pragma MIP40106T
Szélesség:
186 mm
Magasság:
252 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
252 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
186 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x6 modul, PEN sín, krém