Schneider - Lakáselosztó kulcsos zár 850 típus Eurolock G60565 - 13948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyhornyú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430139485
Sonepar cikkszám
G60565
Gyártói cikkszám
13948
Gyártói típuskód
Mureva 13948
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyhornyú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Lakáselosztó kulcsos zár 850 típus Eurolock