Schneider - Lakáselosztó összekapcsoló készlet IP55 G60553 - 13934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3303430139348
Sonepar cikkszám
G60553
Gyártói cikkszám
13934
Gyártói típuskód
Mureva 13934
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
0 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarozás
RAL-szám:
7035
Szigetelés anyaga:
egyéb