Schneider - Lakáselosztó sima előlap 12o/24m IP55 G60561 - 13944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430139447
Sonepar cikkszám
G60561
Gyártói cikkszám
13944
Gyártói típuskód
Mureva 13944
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
25 mm
Védettség (IP):
IP55
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
1
Lakáselosztó sima előlap 12o/24m