Schneider - Lakáselosztó sima előlap 18o/36m IP55 G60562 - 13945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 360 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430139454
Sonepar cikkszám
G60562
Gyártói cikkszám
13945
Gyártói típuskód
Mureva 13945
Magasság:
150 mm
Szélesség:
360 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
25 mm
Védettség (IP):
IP55
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
1
Lakáselosztó sima előlap 18o/36m