Schneider - Lakáselosztó Start biztonsági zár 2 kulccsal GT53689 - MIP99046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480156724
Sonepar cikkszám
GT53689
Gyártói cikkszám
MIP99046
Gyártói típuskód
RESI9 MP MIP99046
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
MINI PRAGMA Zár. készülék rövid megnevezése: biztonsági kulcs - tartozék/külön alkatrész kategória: Billentyűzár tartozék. Előnyök : A kiselosztó, amit nyugodtan megmutathat., Egy esztétikus kiselosztó, amely harmonikusan illeszkedik környezetébe és a tök