Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (1x12), füstszínű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 290x190x100mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163899 - EZ9EUA112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486369982
Sonepar cikkszám
SN163899
Gyártói cikkszám
EZ9EUA112
Gyártói típuskód
EASY9 EZ9EUA112
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
285 mm
Magasság:
185 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
74 mm
Mélység:
95.5 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem