Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 13modul (1x13), ajtó nélkül, műanyag, 480x366x21mm, fehér(RAL9003), IP30 SX013505 - PRA51513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 26
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432411633
Sonepar cikkszám
SX013505
Gyártói cikkszám
PRA51513
Gyártói típuskód
PRA51513
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
26
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
366 mm
Magasság:
480 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
86 mm
Mélység:
21 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
84 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Nem