Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 252x402x98mm, fehér(RAL9003), IP40 SN002884 - MIP22118S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480456053
Sonepar cikkszám
SN002884
Gyártói cikkszám
MIP22118S
Gyártói típuskód
RESI9 MP MIP22118S
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
402 mm
Magasság:
252 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
80 mm
Mélység:
98 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
76 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem