Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 18modul (1x18), füstszínű ajtóval, PEN, ELSŐ beérkezés November SN163903 - EZ9EUA118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486370292
Sonepar cikkszám
SN163903
Gyártói cikkszám
EZ9EUA118
Gyártói típuskód
EASY9 EZ9EUA118
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
400 mm
Magasság:
245 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
77.5 mm
Mélység:
99 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem