Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 18modul (2x9), ajtó nélkül, műanyag, 480x456x23mm, fehér(RAL9003), IP30 SX013506 - PRA51618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432411640
Sonepar cikkszám
SX013506
Gyártói cikkszám
PRA51618
Gyártói típuskód
PRA51618
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
456 mm
Magasság:
480 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
86 mm
Mélység:
23 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
84 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen