Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (1x24), ajtó nélkül, műanyag, 330x610x30mm, fehér(RAL9003), IP40 SN002144 - PRA25124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432368159
Sonepar cikkszám
SN002144
Gyártói cikkszám
PRA25124
Gyártói típuskód
Pragma PRA25124
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
610 mm
Magasság:
330 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
30 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
93 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7004
DIN-sín:
Nem