Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 300x350x100mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163905 - EZ9EUB212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486370032
Sonepar cikkszám
SN163905
Gyártói cikkszám
EZ9EUB212
Gyártói típuskód
EASY9 EZ9EUB212
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
300 mm
Magasság:
345 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
76 mm
Mélység:
99 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Nem