Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 26modul (2x13), ajtó nélkül, PE/N sínnel, sorolható, 510x396xmm, fehér, IP40 GT22801 - PRA25213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432368081
Sonepar cikkszám
GT22801
Gyártói cikkszám
PRA25213
Gyártói típuskód
Pragma PRA25213
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
396 mm
Magasság:
480 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
86 mm
Mélység:
21 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
84 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7004
DIN-sín:
Igen