Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (2x18), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, 510x486x23mm, fehér(RAL9003), IP40 GT22802 - PRA25218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432368227
Sonepar cikkszám
GT22802
Gyártói cikkszám
PRA25218
Gyártói típuskód
Pragma PRA25218
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
486 mm
Magasság:
480 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
86 mm
Mélység:
23 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
84 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7004
DIN-sín:
Igen