Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), füstszínű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 300x470x100mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163911 - EZ9EUA312

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (3x12), füstszínű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 300x470x100mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486370001

Sonepar cikkszám

SN163911

Gyártói cikkszám

EZ9EUA312

Gyártói típuskód

EASY9 EZ9EUA312

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

300 mm

Magasság:

470 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

76 mm

Mélység:

99 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Nem

Ez az Easy9 EU termék egy süllyesztett moduláris szekrény. 3 sorban 12 darab 18 mm-es modulból áll. Minden típusú moduláris kapcsolóberendezéshez használható. 1 földelő és 1 nulla csatlakozóblokkot tartalmaz a tartójukkal együtt, és mindegyik csatlakozóblokk 22 lyukkal rendelkezik (11x16mm2 + 11x10mm2). Megfordítható, átlátszó, füstszínű ajtóval rendelkezik, amely 180°-ban kinyitható. A kiselosztó fehér színű (RAL 9003). Ez a kiselosztó beltéri használatra készült. Az IP védettségi fokozat IP40 védettségű zárt ajtó és IP30 védettségű nyitott ajtó esetén. A kábelek a burkolat 4 oldalán keresztül vezethetők be, a bevezető csövek számára kialakított előfuratokkal. Új építésű épületekhez vagy meglévő lakossági épületek felújítása esetén is ideális választás. A In névleges áramerősség akár 80 A. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V. Az Ue névleges üzemi feszültség 400 V. A kiselosztó belső elemei egy DIN-sínnel ellátott, kivehető váz és egy kivágással ellátott elülső fedél. A méret (szélesség) 300mm × (magasság) 470mm × (mélység) 99mm. Szélessége 9 mm-es modulszélességben 72. A termék tömege 1,85kg. A ház önkioltó műanyagból készült. Lángokkal és rendellenes hővel szembeni ellenállása 650 °C, 30 perces időtartamig az MSZ 60695-2-10 szabványnak megfelelő. Az elektromos szigetelési osztály II. osztályú (kettős szigetelésű). A szennyezési fok 2. Az MSZ 62262 szabvány szerint az IK védelmi fokozat IK07. Az üzemi hőmérséklet -25°C és +60°C között van. A tárolási hőmérséklet -25°C és +70°C között van. Ez a szekrény megfelel az MSZ 60670-1-24 szabványnak.