Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (2x24), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, 480x610x30mm, fehér(RAL9003), IP40 GT22803 - PRA25224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432368258
Sonepar cikkszám
GT22803
Gyártói cikkszám
PRA25224
Gyártói típuskód
Pragma PRA25224
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
610 mm
Magasság:
480 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
30 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
93 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen