Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 52modul (4x13), ajtó nélkül, PE/N sínnel, sorolható, 810x396xmm, fehér, IP40 GT22372 - PRA25413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432368203
Sonepar cikkszám
GT22372
Gyártói cikkszám
PRA25413
Gyártói típuskód
Pragma PRA25413
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
396 mm
Magasság:
780 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
86 mm
Mélység:
21 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
84 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7004
DIN-sín:
Igen