Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, 660x486x23mm, fehér(RAL9003), IP40 GT22431 - PRA25318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432368234
Sonepar cikkszám
GT22431
Gyártói cikkszám
PRA25318
Gyártói típuskód
Pragma PRA25318
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
486 mm
Magasság:
660 mm
Beépítési mélység:
86 mm
Mélység:
23 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 54mod sülly ajtó nélk PE+N sínnel