Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (4x18), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, 810x486x23mm, fehér(RAL9003), IP40 GT22304 - PRA25418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432368241
Sonepar cikkszám
GT22304
Gyártói cikkszám
PRA25418
Gyártói típuskód
Pragma PRA25418
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
486 mm
Magasság:
810 mm
Beépítési mélység:
86 mm
Mélység:
23 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 72mod sülly ajtó nélk PE+N sínnel