Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, 252x222x98mm, fehér(RAL9003), IP40 GT44701 - MIP22108T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480148019
Sonepar cikkszám
GT44701
Gyártói cikkszám
MIP22108T
Gyártói típuskód
Mini Pragma MIP22108T
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
222 mm
Magasság:
252 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
80 mm
Mélység:
98 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Nem