Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), füstszínű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 220x170x100mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163895 - EZ9EUA108

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), füstszínű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 220x170x100mm, fehér(RAL9003), IP20 SN163895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486369975

Sonepar cikkszám

SN163895

Gyártói cikkszám

EZ9EUA108

Gyártói típuskód

EASY9 EZ9EUA108

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

215 mm

Magasság:

170 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

75 mm

Mélység:

96.5 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Nem

Ez az Easy9 EU termék egy süllyesztett kivitelű moduláris kiselosztó. 1 sorban 8 darab, 18 mm-es modulból áll. Minden típusú moduláris kapcsolókészülék befogadására alkalmas. 1 föld és 1 nulla csatlakozóblokkot tartalmaz tartókkal együtt, és mindegyik csatlakozóblokk 8 kivezetéssel rendelkezik (4x16 mm2 + 4x10 mm2). Megfordítható, 180°-ban nyitható, átlátszó, füstszínű ajtóval van ellátva. A szekrény színe fehér (RAL 9003). A szekrény beltéri telepítésre szolgál. Az IP védelmi fokozat IP40 zárt ajtó és IP30 nyitott ajtó mellett. A kábelek a szekrény 4 oldalán keresztül vezethetők be, a bevezető csövek számára kialakított előfuratokon. Új vagy felújított lakóépületekbe ajánlott. A névleges bemeneti áram 63 A-ig terjed. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V. Az Ue névleges üzemi feszültség 400 V. Belső elemei egy hátsó doboz, egy DIN-sínnel ellátott, levehető alváz és egy bevágással ellátott elülső fedél. A méretek: (Sz) 215 mm x (Ma) 170 mm x (Mé) 96,5 mm. A szélesség 9 mm-es osztásban 16 db modul. A termék súlya 0,58 kg. A szekrény önkioltó műanyagból készült. A lángokkal és rendkívüli hővel szembeni ellenállása 650 °C, ami 30 percig kitart az IEC 60695-2-10 szabványnak megfelelően. Az érintésvédelmi szigetelési osztály II. osztályú (kettős szigetelésű). A szennyezettségi fok 2. Az IEC 62262 szabvány szerint az IK védettségi fok IK07. Az üzemi hőmérséklet -25°C és +60°C között van. A tárolási hőmérséklet -25°C és +70°C között van. A szekrény megfelel az IEC 60670-1-24 szabványnak.