Schneider - Lakáselosztó, süllyesztett, 96modul (4x24), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, 780x610x30mm, fehér(RAL9003), IP40 GT22806 - PRA25424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432368272
Sonepar cikkszám
GT22806
Gyártói cikkszám
PRA25424
Gyártói típuskód
Pragma PRA25424
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
610 mm
Magasság:
780 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
30 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
93 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 96mod sülly ajtó nélk PE+N sínnel