Schneider - Lakáselosztó Süllyesztő készlet IP41-re növeli a védettséget GT61054 - MIP99035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkeretek
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480167997
Sonepar cikkszám
GT61054
Gyártói cikkszám
MIP99035
Gyártói típuskód
RESI9 MP MIP99035
Tartozék fajtája:
szerelőkeretek
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
MINI PRAGMA Tömítőkészlet, IP41, fehér. termékcsalád: Mini Pragma. Előnyök : A kiselosztó, amit nyugodtan megmutathat., Egy esztétikus kiselosztó, amely harmonikusan illeszkedik környezetébe és a tökéletesen idomul a villamos szerelvényekhez., Egy kiselos