Schneider - Lakáselosztó teleajtó 4 soros IP40 GT22785 - PRA16424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432359263
Sonepar cikkszám
GT22785
Gyártói cikkszám
PRA16424
Gyártói típuskód
Pragma PRA16424
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Lakáselosztó teleajtó 4 soros